大阪魂
アロックニッケル(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
注文コード
20203745
品番
4X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,064
販売価格(税別)
¥
12,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4