大阪魂
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(113個)
注文コード
20204515
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
3.4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#0
ねじの呼び
M2