5X12 Sコートステン(+)トラスコ(T) 大阪魂 20205879 5X12 Sコートステン(+)トラスコ(T) 大阪魂 20205879 5X12 Sコートステン(+)トラスコ(T) 大阪魂 20205879

Sコートステン(+)トラスコ(T)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード20205879 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,896
販売価格(税別)
6,269
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする