理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.7
全長(mm)
700
注文コード
20206558
品番
LSD12.7*700
参考基準価格(税別)
¥90,290
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.7
溝長(mm)
400
全長(mm)
700
シャンク径(Φmm)
12.7
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク