画像準備中

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.9 全長(mm)250 注文コード20207522 品番LSD2.9*250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はドリル径・全長など1275種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.9 溝長(mm)120 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)2.9 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする