画像準備中

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.2 全長(mm)350 注文コード20207818 品番LSD3.2*350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径・全長など1275種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)175 全長(mm)350 シャンク径(Φmm)3.2 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする