理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.4
全長(mm)
500
注文コード
20209132
品番
LSD4.4*500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.4
溝長(mm)
250
全長(mm)
500
シャンク径(Φmm)
4.4
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク