ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5 全長(mm)150 注文コード20209726 品番LSD5*150
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,498
この商品はドリル径・全長など1275種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)90 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする