スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20210018 品番SUASP2GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

冷媒R407C採用。
キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。
風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。
直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)

仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz) 質量(kg)79 電源(V)3相200(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz) フィルター樹脂ネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590 保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器 力率76.3/87.1%(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.9 圧縮機全密閉形ロータリー式 始動電流(A)21/20(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)5.9/6.6 冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※3相200Vのため別途設置工事が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする