RIVER 3 エクストラバッテリー286Wh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20210386 品番EFEB290
参考基準価格(税別)¥27,182 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RIVER 3 Plusの容量を合計572Whに拡張可能
用途に合わせて容量を選択可能
EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設
ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要
エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化

セット内容
1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー
2. マニュアルおよび保証書
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設 質量(kg)約3.5 容量拡張:最大858Wh 寸法(cm)23.4×22.4×11.0 容量(W)286h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,000回以上
注意
※1.最適保管温度: 20℃ 〜 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする