画像準備中

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.6 全長(mm)400 注文コード20210487 品番LSD5.6*400
参考基準価格(税別)¥14,070 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はドリル径・全長など1275種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.6 溝長(mm)200 全長(mm)400 シャンク径(Φmm)5.6 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする