※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ゴムスポンジ紐
ネオプレンスポンジ紐 角
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20211179
品番
角-25×40
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,570
販売価格(税別)
¥
2,336
バスケットに入れる
形状
角型
寸法(mm)
25×40
材質
ネオプレンゴム
長さ(m)
1
硬度
20±5°
アズワン品番
3-3220-84
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。