岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
HB-56(リサイクル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20211531
品番
AHBX003
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ブラック
容量(L)
49
有効内寸(mm)
531×323×120
内寸(mm)
560×342×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
612×380×145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700