岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業の フタ
TP33蓋(リサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20211777
品番
ATPX201
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
グレー
外寸(mm)
344×344×24
内寸(mm)
338×338×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用