岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業の フタ
TP36蓋(リサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20211795
品番
ATPX203
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
グレー
外寸(mm)
679×344×24
内寸(mm)
673×338×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用