岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
TP-461B(リサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20211811
品番
ATPX204
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
グレー
容量(L)
26
有効内寸(mm)
625×457×80
内寸(mm)
635×467×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
30
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×503×103