※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ CNS(CNST〜)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)575 チューブ内径(Φmm)140 ねじの種類(-) Rc 注文コード20212211 品番CNSTF140-575-D
参考基準価格(税別)¥211,090 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ねじの種類など69種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)575 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄 クッション(-) 両側クッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする