StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM2 マルチモード/50/125ミクロン/2芯/低信号損失/プレナム難燃定格(OFNP )/ネットワーク通信用 ジャンパー オプティカル Optical パッチコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20212766
品番
50FIBPSCSC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
2x SC マルチモード オスコネクタ
OFNP プレナム難燃定格
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
仕様
●コネクタA:光ファイバ 2芯 SC●コネクタB:光ファイバ 2芯 SC●ファイア定格:OFNPプレナム定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):1Gbps、10Gbps●ファイバー分類:OM2●ファイバタイプ:マルチモード●動作温度:-20℃ 〜 60℃●保存温度:-20℃ 〜 60℃●湿度:0〜90% RH●色:オレンジ●ケーブル長さ:2m●製品質量:45g
RoHS指令(10物質対応)
対応