※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
ポートねじの種類(-) Mねじ
注文コード20213645
品番CQMB16-20
参考基準価格(税別)¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類が173種類から選べます
他の種類を見る
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2〜4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)