4口の10/100/1000 Mbps対応PoE RJ45ポート IEEE 802.3at(Type 1および2)Power over イーサネット規格に完全準拠 Power Sourcing Equipment(PSE)を1ポートあたり最大出力48V、25.5ワットまでサポート 内蔵 SATAおよびLP4電源コネクター 最大9Kのジャンボフレームに対応 Wake-on-LAN(リモート・ウェイクアップ)サポート ペアスワップ、極性、斜め補正サポート