- ファブリーズメン P&G 20213787

ファブリーズメン

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(320mL) 注文コード20213787 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オトコのニオイに効く! ファブリーズ史上最強の消臭パワー(最大2倍)で衣類や布製品についた男性の汗、タバコ、焼肉のニオイを徹底消臭!もちろん臭いのもとになる菌を99.9%除菌します。

商品タイプ詰替 香りクールアクア シリーズファブリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×18×22.2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20213787
2018-12-13
用途:
作業服の消臭

かさばるものなので配送して頂いて大変助かります。
爽やかな香りで大変満足しています。

対象商品:
20213787
2018-11-28
用途:
衣類等に使用
ボタン工房 トミタ 様 (卸売・小売業)

強いにおいは苦手ですが、この商品は爽やかでとても気に入っている。

対象商品:
56299522
2018-10-27
用途:
衣服の消臭

職場の作業服、私服のジーパン、靴など、身体に近い衣服には殆ど使ってます。効果ありです

対象商品:
56299513
2018-07-11
用途:
作業着等の収納
株式会社吉村一建設 様

通常の家庭用より効果があるように感じる。価格もそれなり。

対象商品:
26577872
2018-07-05
用途:
1Rマンション
サービス業

1Rにてタバコ臭が酷く購入。他社と併用するが、1ヶ月後ほとんどタバコ臭は無くなっていました。

対象商品:
26577872
2017-10-19
用途:
事務所の消臭

部屋内でタバコを吸うと着衣に臭いが着くが、スプレーすると一時的かもしれないが臭いが取れるようで大変良い。

対象商品:
26577888
2017-05-13
用途:
接客販売
タカミツ輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで気ずかなかったのですが、男性はトイレにて用を足すとき、かえりシャワーにてズボンに匂いがつくようです。その後、ファブリーズメンを使用goodだと思います。

対象商品:
26577888
2017-08-02
用途:
仕事終了後の作業着へ
運輸・通信業

爽やかないい香りがして。リラックス出来ます。
無くなったら、また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする