※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)7
ポートねじの種類(-) Rc
注文コード20214153
品番CQMB32-7
参考基準価格(税別)¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類が173種類から選べます
他の種類を見る
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2〜4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)