フジフイルム
フジフイルムの 光学測定器
フジフイルムの 単眼鏡/双眼鏡
フジフイルムの 双眼鏡
KF6倍21mmコンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20214654
品番
KF6X21H-YEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)
6
付属品
ケース、ストラップ
色
イエロー
本体質量(g)
200
調整範囲(mm)
【目幅】57〜72
最短合焦距離
3
明るさ
12.3
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
87×38×110
実視界(°)
8.5