フジフイルム
フジフイルムの 光学測定器
フジフイルムの 単眼鏡/双眼鏡
フジフイルムの 双眼鏡
KF8倍21mmコンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
20214679
品番
KF8X21H-GLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)
8
付属品
ケース、ストラップ
色
ゴールド
本体質量(g)
190
調整範囲(mm)
【目幅】57〜72
最短合焦距離
3
明るさ
6.8
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
83×39×110
実視界(°)
6.4