※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan
注文コード20214916
品番6047Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
多段圧縮膨張構造サイレンサーを搭載したハイスペックマフラーです。
独自開発の”RAPTOR”サイレンサーを搭載する事で、全回転域において純正マフラーをはるかに上回る走行性能を発揮します。
車体側のセッティングは、一切不要です。
エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304ステンレス素材を採用し、O2センサーホルダーを設置しておりますので、純正センサーをそのままご使用頂けます。
サイレンサーアウターカバーは、ステンレス・チタン・ブルーチタンの3種類をラインナップしておりますので、お好みの材質をお選び下さい。
当製品は、150ccとは思えない紳士的で奥行きのある重低サウンドを奏でます。
加速走行騒音規制・近接排気騒音規制・排出ガス規制を全てクリアした『政府認証マフラー』ですので、安心して公道走行をお楽しみ下さい。