理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.7
全長(mm)
250
注文コード
20215247
品番
LSD9.7*250
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.7
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
9.7
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク