理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216078
品番
COSD18.1
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18.1
溝長(mm)
143
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
18.1
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク