画像準備中

大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20216123 品番 COSD18.6
参考基準価格(税別)¥23,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)18.6 溝長(mm)143 全長(mm)194 シャンク径(Φmm)18.6 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする