画像準備中

大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20216202 品番 COSD19.4
参考基準価格(税別)¥25,510 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)19.4 溝長(mm)155 全長(mm)207 シャンク径(Φmm)19.4 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする