※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ペール・バケツ型ゴミ箱
分別ユニバーサルペール フタのみ 丸(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20216711
品番
40024
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色覚特性を持つ方も識別しやすい分別シール付きです。
シンプルモダンなホワイトカラーです。
ポリプロピレンの再生材を使用しています。
用途
紙コップ、かん、ペットボトル、びん等の分別に。
付属品
【シール】紙コップ、かん、ペットボトル、びん
トラスコ品番
216-9163
材質
再生ポリプロピレン
色
ホワイト/【投入口】グレー
高さ(mm)
270
奥行(mm)
568
間口(mm)
408
グリーン購入法
適合
注意
※フタのみ。本体は別売。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません