理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全315種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20217846
品番
LSD14.8*300
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.8
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
14.8
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク