※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
6
注文コード
20217971
品番
VTXL-1.5/2R-6P
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)
形状
1段
全長L(mm)
端子台:25
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
60
構成部品
【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
6
取付ピッチb(mm)
50