容量(L)炊飯:1.0(0.09〜1.0)
炊飯容量5.5合
色メタリックレッド
付属品しゃもじ、しゃもじ受け、白米計量カップ
質量(kg)5.7
消費電力(W)炊飯:1400
圧力最高1.2気圧
ヒーター(W)(側面)35
沸点(℃)105
消費電力量(Wh)炊飯時:(最小)エコ炊飯 147/回、(最大)極上ふつう 183/回
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.8×37.8×23.6(蓋が開いた時:41.8)
年間消費電力量(kWh/年)77.9
省エネ基準達成率(%)108
保温時間(h)スチーム24