総庫内容量22Lゆったり庫内。大きめのコンビニ弁当も回る、庫内有効寸法幅31.4cm。 レンジ出力・加熱時間をダイヤルで設定するだけで、簡単にスタートできます。 残り時間が確認しやすいLEDタイマー表示。「あたため」最大15分 「解凍」最大30分、細かな時間設定が可能です。 レンジ出力4段階切替。[あたために] 600W・500W [解凍に] 200W・100Wの4段階切替。
各種の調理が可能なタイプはキッチンにあるので、食事の折、単にレンジで暖めるだけの食材に利用。単機能で十分であり、ワット数と加熱時間だけ設定すれば自動的に加熱開始するので大変便利。
シンプルで使いやすいと思います。強が600Wなのですが、700W若しくは750Wだったら星5つでした。
単純明快な使い勝手。余計な機能が無いので迷うことも無い。
注文した次の日に届きました。元々のレンジが壊れていたので対応早く助かりました。また使い方も簡単で大変満足してます。
庫内フラットテーブルの欄に載っていたので注文したが、現物はターンテーブル式でした。すぐ使いたかったので返品せずに使用中。