HMR-TR221Z6 単機能電子レンジ 日立 20218906

単機能電子レンジ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20218906 品番HMR-TR221Z6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

総庫内容量22Lゆったり庫内。大きめのコンビニ弁当も回る、庫内有効寸法幅31.4cm。
レンジ出力・加熱時間をダイヤルで設定するだけで、簡単にスタートできます。
残り時間が確認しやすいLEDタイマー表示。「あたため」最大15分 「解凍」最大30分、細かな時間設定が可能です。
レンジ出力4段階切替。[あたために] 600W・500W [解凍に] 200W・100Wの4段階切替。

消費電力(W)1090 ホワイト 周波数(Hz)60(西日本) 質量(kg)12.5 電源(V)AC100 テーブル径(Φmm)27 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×370(ハンドル含む412)×296 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)600、500相当、200相当、100相当 庫内寸法(mm)W314×D349×H208 庫内容量(L)22 年間消費電力量(kWh/年)60.0 省エネ基準達成率(%)100
注意
※定格周波数に合った周波数の地域で使用してください。
※消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
※アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース線の取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。
※調理以外の目的には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20218897
2022-05-13
用途:
食卓近くに設置して随時使用

各種の調理が可能なタイプはキッチンにあるので、食事の折、単にレンジで暖めるだけの食材に利用。単機能で十分であり、ワット数と加熱時間だけ設定すれば自動的に加熱開始するので大変便利。

対象商品:
20218897
2022-04-21
用途:
お弁当の温め等。
カネヨ石鹸 様

シンプルで使いやすいと思います。
強が600Wなのですが、700W若しくは750Wだったら星5つでした。

対象商品:
20218906
2021-09-03
用途:
コスパ良い
株式会社今井商店 様

単純明快な使い勝手。余計な機能が無いので
迷うことも無い。

対象商品:
20218906
2020-10-08
用途:
料理
波月電設 様

注文した次の日に届きました。元々のレンジが壊れていたので対応早く助かりました。また使い方も簡単で大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20218897
2021-02-21
用途:
会社の食堂
個人のお客様

庫内フラットテーブルの欄に載っていたので注文したが、現物はターンテーブル式でした。
すぐ使いたかったので返品せずに使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする