TUE-2 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20218985

TUE-2 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20218985
TUE-2 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20218985

T-LOK ユニオン90°エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/8
内容量1個注文コード20218985品番TUE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)2.28寸法E(mm)22.35寸法I(mm)12.7寸法N(mm)15.74寸法W(mm)9.5形状ユニオン90°エルボ適合チューブ外径(inch)1/8材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする