フロパーサル
T-LOK ユニオン90°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20218994
品番
TUE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.82
寸法E(mm)
26.92
寸法I(mm)
15.32
寸法N(mm)
19.6
寸法W(mm)
12.7
形状
ユニオン90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
材質
SUS316