TUE-6 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20219003

TUE-6 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20219003
TUE-6 T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル 20219003

T-LOK ユニオン90°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)3/8
内容量1個注文コード20219003品番TUE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)7.11寸法E(mm)30.48寸法I(mm)16.9寸法N(mm)23.11寸法W(mm)15.9形状ユニオン90°エルボ適合チューブ外径(inch)3/8材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする