※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRU-4-2 T-LOK レジューシングユニオン フロパーサル 20219177 TRU-4-2 T-LOK レジューシングユニオン フロパーサル 20219177

T-LOK レジューシングユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/4×1/8 注文コード20219177 品番TRU-4-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径など13種類から選べます 他の種類を見る

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法I(mm)15.3 寸法I1(mm)12.7 寸法L(mm)38.6 寸法N(mm)24.63 寸法W(mm)12.7 形状レジューシングユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4×1/8 材質SUS316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする