フロパーサル
T-LOK レジューサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/8×1/4
1/8×1/4
1/4×1/8
1/4×1/4
1/4×3/8
1/4×1/2
3/8×1/4
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/4
1/2×3/8
1/2×1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219658
品番
TR-2-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
2.28
寸法I(mm)
12.7
寸法L(mm)
36.06
寸法N(mm)
29.46
寸法W(mm)
11.1
適合チューブ外径(inch)
1/8×1/4
材質
SUS316