曜日別特売
TR-4-2 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219667

TR-4-2 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219667
TR-4-2 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219667

T-LOK レジューサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4×1/8
内容量1個注文コード20219667品番TR-4-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)2.03寸法I(mm)15.3寸法L(mm)36.83寸法N(mm)29.46寸法W(mm)12.7適合チューブ外径(inch)1/4×1/8材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする