理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
250
注文コード
20219684
品番
LSD19*250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
ドリル径・全長
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
材質
ハイス
刃長(mm)
175
刃径(Φmm)
19
シャンク
19