フロパーサル
T-LOK レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/4×1/2
1/8×1/4
1/4×1/8
1/4×1/4
1/4×3/8
1/4×1/2
3/8×1/4
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/4
1/2×3/8
1/2×1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219694
品番
TR-4-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.82
寸法I(mm)
15.3
寸法L(mm)
46.62
寸法N(mm)
38.86
寸法W(mm)
14.3
適合チューブ外径(inch)
1/4×1/2
材質
SUS316