フロパーサル
T-LOK レジューサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
3/8×1/4
1/8×1/4
1/4×1/8
1/4×1/4
1/4×3/8
1/4×1/2
3/8×1/4
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/4
1/2×3/8
1/2×1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219703
品番
TR-6-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.2
寸法I(mm)
16.9
寸法L(mm)
41.4
寸法N(mm)
34.03
寸法W(mm)
15.9
適合チューブ外径(inch)
3/8×1/4
材質
SUS316