曜日別特売
TR-8-8 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219755

TR-8-8 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219755
TR-8-8 T-LOK レジューサー フロパーサル 20219755

T-LOK レジューサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2×1/2
内容量1個注文コード20219755品番TR-8-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)9.11寸法I(mm)22.9寸法L(mm)52.32寸法N(mm)42.16寸法W(mm)20.6適合チューブ外径(inch)1/2×1/2材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする