T-LOK ソケットウェルドコネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20219974 品番 TTSWC-6-6SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法C(mm)11.94 寸法D(mm)7.1 寸法F(mm)15.75 寸法H(mm)9.65 寸法I(mm)16.9 寸法L(mm)37.6 寸法N(mm)30.23 寸法W(mm)15.9 形状ソケットウェルドコネクター 適合チューブ外径A(inch)3/8 材質SUS316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする