フロパーサル
T-LOK キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
適合チューブ外径A(inch)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20220105
品番
TC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
キャップ
材質
SUS316
寸法L(mm)
23.37
寸法W(mm)
12.7
寸法N(mm)
16
寸法I(mm)
15.3
適合チューブ外径A(inch)
1/4