TC-6 T-LOK キャップ フロパーサル 20220114

TC-6 T-LOK キャップ フロパーサル 20220114
TC-6 T-LOK キャップ フロパーサル 20220114

T-LOK キャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径A(inch)3/8
内容量1個注文コード20220114品番TC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

形状キャップ材質SUS316寸法L(mm)25.65寸法W(mm)15.9寸法N(mm)18.26寸法I(mm)16.9適合チューブ外径A(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする