理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17.2
注文コード
20220856
品番
TD17.2
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17.2
刃長(mm)
140
全長(mm)
240
シャンク径
MT2
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク