画像準備中

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)26.8 注文コード20221818 品番TD26.8
参考基準価格(税別)¥33,950 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃径など546種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)26.8 刃長(mm)170 全長(mm)290 シャンク径MT3 材質ハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする